曜日別特売

業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 69N ASF (マルチECO) 10L

業務用 床洗浄機用洗浄剤 RM 69N ASF (マルチECO) 10L - ケルヒャー

【天然由来99%・ハザードマークフリー】環境と人の安全を守る、ケルヒャーの進化型床洗浄剤です。
【強力な洗浄力】プロ愛用の除去性能はそのままに、植物油に強く食品工場に最適です。【管理が容易】エコマーク取得で法規制に対応。危険有害性表示なしで保管も安心。【高効率】濃縮・低発泡・排水負荷低減(特許ASF)でコスト削減。

用途・床の掃除に適合ケルヒャー業務用床洗浄機 B110Rシリーズ、B150Rシリーズ、B260Rシリーズ、B300Rシリーズ、B50Wシリーズ、BDシリーズ各種、BRシリーズ各種エコマーク認定認定寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×188×307内容量(L)10pH値11.4 (原液)構成エコマーク認定された洗浄剤で、成分の99%以 上がココナッツやトウモロコシなどの天然由来の 成分で構成されています。100%生分解性の界面活性剤を採用しています。PRTR法非該当エコマーク認定番号25167011内容量1個(10L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735216506.296-223.0
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする