曜日別特売

カートリッジ用リード線

カートリッジ用リード線 - audio-technica

音の入口に、究極のこだわりを。
研ぎ澄まされた音表現で、
個性を引き出すリード線

質量(g)(4本合計)1外径(Φmm)対応ピン:1.3(カートリッジ)、1.0(ヘッドシェル)AWG導体断面積:22AWG 相当リード線長さ(mm)35入数4 本(4 色)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73516016AT6112x
オープン
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする