hoco U146 POWER LED PD60Wケーブル
通電状態を知らせるLEDをコネクタに内蔵し、通電状態を一目で確認できるため、USB電源への接続状況を視覚的に把握できます。PD充電が開始されるとLEDが点灯し、差し込み不足や給電ミスを未然に防ぐことができます。USB Power Delivery(USB PD)に対応し、最大60W(20V/3A)の充電に利用でき、スマートフォンやタブレットはもちろん、USB-C給電に対応したノートパソコンの充電もこれ1本で対応可能です。さらに、充電機能に加えてUSB2.0規格に準拠した最大480Mbpsの高速データ転送にも対応しており、パソコンとスマートフォン間で写真・動画・音楽データなどのバックアップや同期作業をスムーズに行えます。ケーブル外装には摩擦や折り曲げに耐久性のあるナイロンメッシュを採用し、日常的な抜き差しや屈曲による断線リスクを軽減します。ケーブル長は約1.2mで、デスク上のPC接続やUSB電源から手元への充電にちょうど良い長さとなっており、短すぎて突っ張ることも長すぎて邪魔になることもなく、スマートな取り回しが可能です。さらに、持ち運びの際にケーブルを束ねられる幅広バンドを装備し、カバンの中で絡まりにくく、サッと巻き付けてスマートにケーブルの出し入れができます。スマートフォン、タブレット、ノートPC、ワイヤレスイヤホンなど、USB-C端子を搭載した幅広いデバイスで使用でき、表裏を気にせず挿し込めるUSB-Cコネクタにより、毎日の接続作業もスムーズです。
- 内容量
- 1個
USBケーブル の新着商品
カテゴリ
























![USB2.0ケーブル A-B 0.5m 黒 GB[制御機器] USB2.0ケーブル A-B 0.5m 黒 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137458-261106-02.jpg)
![USB2.0ケーブル A-B 1m 黒 GB[制御機器] USB2.0ケーブル A-B 1m 黒 GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07139138-261106-02.jpg)