曜日別特売

hoco X125 PD60W フラットケーブル ブラック

hoco X125 PD60W フラットケーブル ブラック - 日本トラストテクノロジー

しなやかなフラット形状デザインを採用し、落ち着いたブラック色で、厚みを抑えたフラットタイプのケーブルにより、カバンの中でも絡まりにくいのが特長です。使用時もデスクの端や家具の隙間に沿わせやすく、配線の美しさを損ないません。最大PD60W(20V/3A)の電力までの急速充電に対応し、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまでこの一本で幅広く対応します。USB-C to USB-C接続の機器で利用でき、充電だけでなくUSB2.0規格に準拠した最大480Mbpsのデータ転送にも対応しているため、パソコンとスマートフォン間のデータ同期やバックアップもスムーズです。取り回しやすい約1.0mのケーブル長を採用し、パソコンやデスク周りでの充電はもちろん、モバイルバッテリーとの接続にも適しています。約30gと軽量で、コンパクトに束ねることができ、持ち運びにも最適です。コネクタ部分には優れた耐久性を備えた亜鉛合金を採用し、金属特有の高級感ある輝きが最新のガジェットやノートパソコンと調和します。ケーブル外装には摩擦に強いナイロンメッシュ素材を使用し、折り曲げや引っ張りに強い構造とすることで、日常的な抜き差しによる断線リスクを低減します。

内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73525640X125-CC-BK
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする