hoco X125 PD60W フラットケーブル ホワイト
しなやかなフラット形状デザインを採用し、清潔感のあるホワイト色で、厚みを抑えたフラットタイプのケーブルにより、カバンの中でも絡まりにくいのが特長です。使用時もデスクの端や家具の隙間に沿わせやすく、配線の美しさを損ないません。最大PD60W(20V/3A)の電力までの急速充電に対応し、ノートパソコンからタブレット、スマートフォンまでこの一本で幅広く対応します。USB-C to USB-C接続の機器で利用でき、充電だけでなくUSB2.0規格に準拠した最大480Mbpsのデータ転送にも対応しているため、パソコンとスマートフォン間のデータ同期やバックアップもスムーズです。取り回しやすい約1.0mのケーブル長を採用し、パソコンやデスク周りでの充電はもちろん、モバイルバッテリーとの接続にも適しています。約30gと軽量で、コンパクトに束ねることができ、持ち運びにも最適です。コネクタ部分には優れた耐久性を備えた亜鉛合金を採用し、金属特有の高級感ある輝きが最新のガジェットやノートパソコンと調和します。ケーブル外装には摩擦に強いナイロンメッシュ素材を使用し、折り曲げや引っ張りに強い構造とすることで、日常的な抜き差しによる断線リスクを低減します。
- 内容量
- 1個
USBケーブル の新着商品
USB-Cケーブル/2m/USB 2.0/Type-C to Type-C/240W 5A PD EPR対応/USB-IF/オス-オス/ホワイト/しなやか&高耐久/高速充電 データ転送StarTech.com税込¥2,858¥2,598
USB4ケーブル/2m/20Gbps/USB Type-C to C/240W PD EPR/4K 120Hz/DP 2.1/USB-IF/ホワイト/高速充電 データ転送StarTech.com税込¥3,298¥2,998
USB4ケーブル/40Gbps/Type-C/240W PD/8K 120Hz / 4K 240Hz/DP2.1/DSC1.2a/Thunderbolt 4互換/高速充電 データ転送StarTech.com税込¥3,298~¥2,998~カテゴリ