External Battery Module 48V for 9PX 1500VA 120V

External Battery Module 48V for 9PX 1500VA 120V - EATON(イートン)External Battery Module 48V for 9PX 1500VA 120V - EATON(イートン)External Battery Module 48V for 9PX 1500VA 120V - EATON(イートン)

Eaton製 9PX 1500VAモデル用拡張バッテリーモジュール

用途
Eaton 9PX UPS (1500VA) のバッテリー稼働時間を延長します。
形状
きょう体:2Uラックマウント/タワー型兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※電力は9PX UPSからDC接続にて直接供給を受けます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735270159000-00236
オープン
¥119,800
¥131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする