曜日別特売

45cm全閉式スタンド工場扇

45cm全閉式スタンド工場扇 - ナカトミ

上方向最大65°に向けることで、循環送風機としても使用できます。
主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。
風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。
高さが116~130cmに調節が可能です。
粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。
サーマルプロテクター付きモーターで安全です。

付属品ガードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)2.00/2.03(強)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)160/195(強)スイッチロータリー式本体質量(kg)9.5安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A風量(m3/min)176/200(強)騒音値(dB)63/66風速(m/min)339/387保証期間1年間電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)首折れ7段階(最大65°)ファン45cm4枚羽根(PP樹脂)本体寸法(cm)幅83×奥行73×高116~130内容量1台
注意
※風速・風量はJIS C 9601に基き、測定した数値です。
※首折れ角度は羽根が水平の状態を基準(0°)とした値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73527390OPF-450SZ(U)
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする