ピタカ PITAKA Folio 3 iPad Air (M2&&M3&M4) 11インチ
軽量で、縦向き・横向きのどちらにも対応するマルチアングルフォリオです。 実際によく使う姿勢に合わせた、5つの角度。縦向きも横向きも、ぐらつきを抑えてスムーズに切り替えられます。自然な書き心地・描き心地を考えた低角度モードで、ノートやスケッチも快適に。 折りたたみ構造が剛性のある三角形のベースをつくり、最適化された重量バランスで筆記やスケッチ時のぐらつきを軽減。どの角度でも安定した使い心地を実現します。 強力なマグネットがiPadを安定してホールド。使いたい位置にぴたりと収まり、安心して作業できます。 機能性を損なわず、携帯性を徹底追求。Folio 3はスリムで軽量な設計により、毎日の持ち運びも快適です。 マグネットストラップがApple Pencilをしっかり固定。Apple Pencilを使わないときは折りたたんで隠せるため、ケースのすっきりした見た目を保てます。
- 材質
- PUレザー、マイクロファイバー
- 質量(g)
- 239
- 対応機種
- iPad Air (M2&&M3&M4) 11インチ
- 保証期間
- 2ヶ月保証
- 内容量
- 1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。iPadケース の新着商品
カテゴリ