軽量で携帯性に優れたツール。見えない自撮り棒として使用したり、内蔵三脚を使って地面に設置したりできます。。スローポッドを地面に当てると脚が自動的に展開し、素早く簡単に使用できます。落下させるだけで撮影できます。。自撮り棒は最大1.1mまで伸び、クリエイティブなアングルを実現。頑丈な三脚付きで、屋外でも安定した撮影が可能。汎用1/4”ねじ穴を備えており、さらに1/4”-3プロング変換アダプターにより多様な取り付けが可能。スローポッド内蔵自撮り棒1本とミニリモコン1個が付属します。ミニリモコンで最大10メートル離れたところから録画を開始または停止