上貼りなのに本物の木
さらに犬にやさしい滑りにくさを実現
天然木のぬくもりと犬にやさしい滑りにくさを備えた、既存の床暖房がそのまま使える、リフォーム用天然木仕上げの薄型上貼りフローリング。
床暖房を使用している既存フローリングを剥がさず、両面テープ+接着剤で施工できる厚さ3.9mmの上貼り用薄型フローリングです。
上貼りしても床暖房温度の低下は1℃未満で、既存の床暖房はそのまま使用できます。
また、小型犬に多い「膝蓋骨脱臼」対策として、一般的なフローリングより滑りにくく、足腰に負担がかかりにくい仕様にしました。
天然木の質感と耐久性を兼ね備えた塗装仕上げで、高級感とあたたかみも両立しています。
ブラックチェリー:古くから、高級家具材として利用され、時を経るほどに深い赤みを増す優美な色合いが特徴です。
ハードメイプル:強靭な材質から床材や家具、精巧な楽器用の材として重用され、時にバーズアイ(鳥眼杢)や縮み杢などの杢が現れる美しい木目が特徴です。
オーク:建築や家具、船材などに重用される堅固な風合いが特徴で、板目には筍模様が強く現れ、柾目には放射組織が横縞状の斑(ふ)となって現れます。
ドライウォルナット:濃淡の縞模様を成す柾目、変化に富む紫褐色の板目を特徴とするブラックウォルナットの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。
ドライオーク:板目に強く現れる筍模様、柾目に現れる横縞状の斑(ふ)を特徴とするオークの乾燥した無垢材が持つ柔らかな色合い・風合いを表現しました。
シュガーホワイト(アッシュ):アッシュの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。
ライトグレー(オーク):オークの天然木突き板に低彩度な微着色を施し、マットな塗装で仕上げました。