おそうじ指示棒伸縮ブラシ

おそうじ指示棒伸縮ブラシ - アズマ工業おそうじ指示棒伸縮ブラシ - アズマ工業おそうじ指示棒伸縮ブラシ - アズマ工業おそうじ指示棒伸縮ブラシ - アズマ工業おそうじ指示棒伸縮ブラシ - アズマ工業

指示棒のように「サッ」と伸縮。手の届きにくい場所を簡単にお掃除。先割れ加工のブラシが固まったホコリをかき取ります。
柄は、引っ張るだけで長さを調節できる「おそうじ指示棒」を採用。手の届きにくい狭い場所や、サッシレール、巾木など細部のお掃除に便利です。 ブラシ部が劣化したらヘッドを交換することができます。
幅が約2cmまでの狭いすき間に入り込むことができます。

用途
掃除 伸縮ブラシ
材質
ヘッド/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン、柄/アルミ
幅(mm)
25
高さ(mm)
920
質量(g)
94
奥行(mm)
110
全長(cm)
約39~92
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73527311FX694
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする