FX694 おそうじ指示棒伸縮ブラシ アズマ工業 73527311

 

FX694 おそうじ指示棒伸縮ブラシ アズマ工業 73527311
FX694 おそうじ指示棒伸縮ブラシ アズマ工業 73527311
FX694 おそうじ指示棒伸縮ブラシ アズマ工業 73527311
FX694 おそうじ指示棒伸縮ブラシ アズマ工業 73527311
FX694 おそうじ指示棒伸縮ブラシ アズマ工業 73527311

おそうじ指示棒伸縮ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73527311
品番
FX694
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

指示棒のように「サッ」と伸縮。手の届きにくい場所を簡単にお掃除。先割れ加工のブラシが固まったホコリをかき取ります。
柄は、引っ張るだけで長さを調節できる「おそうじ指示棒」を採用。手の届きにくい狭い場所や、サッシレール、巾木など細部のお掃除に便利です。 ブラシ部が劣化したらヘッドを交換することができます。
幅が約2cmまでの狭いすき間に入り込むことができます。

用途
掃除 伸縮ブラシ
材質
ヘッド/ポリプロピレン、ブラシ/ポリプロピレン、柄/アルミ
幅(mm)
25
高さ(mm)
920
質量(g)
94
奥行(mm)
110
全長(cm)
約39~92

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする