おそうじ指示棒伸縮モップ

おそうじ指示棒伸縮モップ - アズマ工業おそうじ指示棒伸縮モップ - アズマ工業おそうじ指示棒伸縮モップ - アズマ工業おそうじ指示棒伸縮モップ - アズマ工業おそうじ指示棒伸縮モップ - アズマ工業おそうじ指示棒伸縮モップ - アズマ工業

指示棒のように「サッ」と伸縮。手の届きにくい場所を簡単にお掃除。モコモコなマイクロファイバーモップが、ホコリや髪の毛をキャッチし汚れをかき取ります。
柄は、引っ張るだけで長さを調節できる「おそうじ指示棒」を採用。高いところや狭いところなどの、手の届きにくい場所のお掃除に便利です。 モップ部が劣化したらヘッドを交換することができます。
幅が約2cmまでの狭いすき間にも入り込むことができます。

用途
掃除 伸縮モップ
材質
ヘッド/ポリプロピレン、モップ/ポリエステル、スチール、柄/アルミ
幅(mm)
100
高さ(mm)
1000
質量(g)
104
奥行(mm)
135
全長(cm)
約47~100
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73527295FX686
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする