FX686 おそうじ指示棒伸縮モップ アズマ工業 73527295

 

FX686 おそうじ指示棒伸縮モップ アズマ工業 73527295
FX686 おそうじ指示棒伸縮モップ アズマ工業 73527295
FX686 おそうじ指示棒伸縮モップ アズマ工業 73527295
FX686 おそうじ指示棒伸縮モップ アズマ工業 73527295
FX686 おそうじ指示棒伸縮モップ アズマ工業 73527295
FX686 おそうじ指示棒伸縮モップ アズマ工業 73527295

おそうじ指示棒伸縮モップ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73527295
品番
FX686
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

指示棒のように「サッ」と伸縮。手の届きにくい場所を簡単にお掃除。モコモコなマイクロファイバーモップが、ホコリや髪の毛をキャッチし汚れをかき取ります。
柄は、引っ張るだけで長さを調節できる「おそうじ指示棒」を採用。高いところや狭いところなどの、手の届きにくい場所のお掃除に便利です。 モップ部が劣化したらヘッドを交換することができます。
幅が約2cmまでの狭いすき間にも入り込むことができます。

用途
掃除 伸縮モップ
材質
ヘッド/ポリプロピレン、モップ/ポリエステル、スチール、柄/アルミ
幅(mm)
100
高さ(mm)
1000
質量(g)
104
奥行(mm)
135
全長(cm)
約47~100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする