おそうじ指示棒伸縮水切りワイパー
指示棒のように「サッ」と伸縮。浴室の天井、壁もスパッと水切り。シリコーン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット。拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます。柄は、引っ張るだけで長さを調節できる「おそうじ指示棒」を採用。高いところや手の届きにくい部分の水切りに便利です。 水切り部が劣化したらヘッドを交換することができます。
- 用途
- 掃除 水切りわい
- 材質
- ヘッド/ABS樹脂、水切りゴム/シリコーンゴム、柄/アルミ
- 幅(mm)
- 240
- 高さ(mm)
- 875
- 質量(g)
- 100
- 奥行(mm)
- 27
- 幅(cm)
- 【水切り】24
- 全長(cm)
- 約34~87
- 内容量
- 1個
掃除用具 の新着商品
カテゴリ














![床用水切りワイパー用替えゴム REX(レックス)[自動車用品] 床用水切りワイパー用替えゴム REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03194970-260828-02.jpg)

![床用水切りワイパー REX(レックス)[自動車用品] 床用水切りワイパー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03194979-260828-02.jpg)







