FX788 おそうじ指示棒伸縮水切りワイパー アズマ工業 73527320

 

FX788 おそうじ指示棒伸縮水切りワイパー アズマ工業 73527320
FX788 おそうじ指示棒伸縮水切りワイパー アズマ工業 73527320
FX788 おそうじ指示棒伸縮水切りワイパー アズマ工業 73527320
FX788 おそうじ指示棒伸縮水切りワイパー アズマ工業 73527320
FX788 おそうじ指示棒伸縮水切りワイパー アズマ工業 73527320

おそうじ指示棒伸縮水切りワイパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73527320
品番
FX788
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

指示棒のように「サッ」と伸縮。浴室の天井、壁もスパッと水切り。シリコーン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット。拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます。柄は、引っ張るだけで長さを調節できる「おそうじ指示棒」を採用。高いところや手の届きにくい部分の水切りに便利です。 水切り部が劣化したらヘッドを交換することができます。

用途
掃除 水切りわい
材質
ヘッド/ABS樹脂、水切りゴム/シリコーンゴム、柄/アルミ
幅(mm)
240
高さ(mm)
875
質量(g)
100
奥行(mm)
27
幅(cm)
【水切り】24
全長(cm)
約34~87

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする