曜日別特売

おそうじ指示棒伸縮水切りSP

おそうじ指示棒伸縮水切りSP - アズマ工業

浴室の天井、壁もスパッと水切り。おそうじ指示棒伸縮水切りワイパースペア。「FX788おそうじ指示棒伸縮水切りワイパー」の水切りワイパースペアです。 シリコーン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット。拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます。

用途
掃除 水切りワイパー
材質
ヘッド/ABS樹脂、水切りゴム/シリコーンゴム
幅(mm)
240
高さ(mm)
78
質量(g)
31
奥行(mm)
24
幅(cm)
【水切り】24
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73527347FX-SQB06
オープン
¥699
¥769(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする