曜日別特売
FX-SQB06 おそうじ指示棒伸縮水切りSP アズマ工業 73527347

おそうじ指示棒伸縮水切りSP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73527347
品番
FX-SQB06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

浴室の天井、壁もスパッと水切り。おそうじ指示棒伸縮水切りワイパースペア。「FX788おそうじ指示棒伸縮水切りワイパー」の水切りワイパースペアです。 シリコーン製の水切りゴムが使用面にピッタリフィット。拭きスジが残りにくく、キレイに仕上げることができます。

用途
掃除 水切りワイパー
材質
ヘッド/ABS樹脂、水切りゴム/シリコーンゴム
幅(mm)
240
高さ(mm)
78
質量(g)
31
奥行(mm)
24
幅(cm)
【水切り】24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする