曜日別特売

PGYTECH ProShot フォンケージ(iPhone 17 Pro Max 用)

PGYTECH ProShot フォンケージ(iPhone 17 Pro Max 用) - PGYTECHPGYTECH ProShot フォンケージ(iPhone 17 Pro Max 用) - PGYTECHPGYTECH ProShot フォンケージ(iPhone 17 Pro Max 用) - PGYTECHPGYTECH ProShot フォンケージ(iPhone 17 Pro Max 用) - PGYTECH

日常使いにも適した軽量設計と極薄ベゼルを採用し、取り回しのよさと快適な使用感を両立しています。
アルミブロックからCNC削り出しで一体成形され、各ポートやボタンに干渉しない精密な開口を確保。アルマイト仕上げにより、滑らかで上質な手触りを実現しています。
内部のシリコンライナーが本体にしっかり密着し、熱を効率よく伝導。アルミボディ自体が放熱体として機能し、使用中のオーバーヒートを効果的に抑えます。
工具不要の設計で、背面カバーはワンクリックで確実に固定でき、ボタンを軽く押すだけでスムーズに取り外せます。
複数の拡張ポートを備え、PGYTECH ProShot クイックリリースグリップ、1/4"-20 アダプター、コールドシューマウントなどを柔軟に取り付け可能です。

用途
撮影
写真
iPhone撮影
セット内容
ProShot フォンケージ ×1
寸法(mm)
172.72 × 89.44 × 15.75
質量(g)
61
対応機種
iPhone 17 Pro Max 用
素材
アルミニウム合金、シリコン
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73527557P-PG-090
¥12,000
¥9,698
¥10,668(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする