マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SV

マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SV - MOTTERUマグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SV - MOTTERUマグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SV - MOTTERUマグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SV - MOTTERUマグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SV - MOTTERUマグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SV - MOTTERUマグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SV - MOTTERUマグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SV - MOTTERU

マグネットでピタッと固定できるスマートフォン、タブレットスタンド
高さも角度も自由に調整でき、画面をより見やすい位置にできる
チキチキと360°回転させて、好きな位置に固定できる
メタルリングステッカー付属で、MagSafe非対応スマホやタブレットでも使える
安定感ある台座に、高級感のあるアルミニウム製スタンド
安心の1年保証付き

付属品
メタルリングステッカー
材質
アルミニウム、スチール、磁石、シリコン
色
シルバー
本体質量(g)
約500
対応機種
【iPhone】iPhone Duo/18Pro/18Pro Max、iPhone 17 / 17 Pro / 17Pro Max / Air / 17e、iPhone 16 / 16 Plus / 16 Pro / 16 Pro Max、iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max、iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max、iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max、iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max、上記端末で使えるMagsafe対応ケース※iPhoneSE/16eシリーズには非対応です。【Android】Google Pixel 10 / 10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、【タブレット】約600gまで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
折りたたみ時:約151×133×45、展開時:約151×133×135
保証期間
1年間
内容量
1個
注意
※付属のメタルリングステッカーをご使用で、MagSafe非対応の端末でもご使用いただけます。
※メタルリングは布ケース、革ケース、シリコン素材ケース、ガラスケースなどの摩擦が少ない素材の端末やケースではご使用になれません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05730406MOT-MGSTD01-SV
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする