GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ

GE-PSプラグインユニット付漏電ブレーカ - 日東工業
付属品
端子カバー
質量(kg)
0.38
切替方式
【相切替・電圧切替】相:切替可能・電圧:切替可能
規格
電気用品安全法、JIS C 8201-2-2 Ann2
定格絶縁電圧(V)
AC100-200
定格電流(A)
50
適合電線(mm2)
max.22
保護機能
漏電・過負荷・短絡・モーター保護機能兼用
定格遮断容量(kA)
5(AC200V,AC100V)
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
端子
電源側:プラグイン端子、負荷側:線押え端子M5
極数・素子数
2P2E
適合圧着端子
R2-5~CB22-5S
フレーム(AF)
50
動作時間(s)
0.1以内
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73534697GE52CXPS2P50AF30
¥13,000
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥15,000/税込¥16,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする