まんぷく日和 ふかひれ中華粥

まんぷく日和 ふかひれ中華粥 - アサヒグループ食品

ほんのり舞茸の風味が香る、鶏だしで炊き上げた、ふかひれ入りの中華粥です。食物繊維入り。

原材料
精白米(国産)、鶏肉加工品(小麦・卵・乳成分・大豆・豚肉を含む)、まいたけ水煮、水溶性食物繊維、がらスープパウダー(ごまを含む)、紹興酒、ふかひれ/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、香料
成分
エネルギー53kcalたんぱく質1.1g、脂質0.7g、炭水化物12.4g、ー糖質8.6g、ー食物繊維3.8g、食塩相当量0.74g
種類
ふかひれ中華粥
内容量(g)
100
アレルギー
(28品目中)小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73536140-
¥210
¥199
¥215(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする