まんぷく日和 やわらかごはん

まんぷく日和 やわらかごはん - アサヒグループ食品

国産こしひかりを使用し、べたつきを抑え、粒感のあるやわらかいごはんです。食物繊維入り。

原材料
精白米(国産)、水溶性食物繊維/トレハロース、増粘剤(キサンタン)、ゲル化剤(ジェラン)
成分
エネルギー100kcalたんぱく質1.2g、脂質0.15g、炭水化物26.1g、ー糖質21g、ー食物繊維5.1g、食塩相当量0.019g
種類
ごはん
内容量(g)
150
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73536088-
¥180
¥179
¥193(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする