まんぷく日和 なめらか鶏の筑前煮風
鶏肉とごぼう、にんじん、たまねぎをなめらかに裏ごしました。にんべんの「白だし」を使用し、鶏肉と根菜のうま味がひろがる味わい。食物繊維、カルシウム入り。
- 原材料
- 野菜(ごぼう、にんじん)、植物油脂(国内製造)、ごぼうペースト、小麦たんぱく加水分解物、水溶性食物繊維、たまねぎペースト、砂糖、発酵調味料、しょうゆ、大豆たんぱく、白だし(さばを含む)、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、チキンエキス、鶏ひき肉/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等)
- 成分
- エネルギー77kcalたんぱく質4.3g脂質3.8g炭水化物7.9gー糖質4.7gー食物繊維2.3~4.1g食塩相当量0.62gカルシウム86mg
- 種類
- 鶏の筑前煮風
- 内容量(g)
- 100
- アレルギー
- (28品目中)小麦・乳成分・さば・大豆・鶏肉
- 内容量
- 1個
食品・介護食 の新着商品
カテゴリ



















