ACACIA CUTLERY CASE(アカシア カトラリー ケース)

ACACIA CUTLERY CASE(アカシア カトラリー ケース) - ダルトンACACIA CUTLERY CASE(アカシア カトラリー ケース) - ダルトン

ダルトンでも人気の高いアカシアシリーズのカトラリーケース。
温かみのあるアカシアに、スタイリッシュなステンレスのハンドルが、上品な印象を与えてくれます。
自宅の食卓が、一気にカフェのような雰囲気に。キッチン周り以外であれば、文房具入れ、小物入れ、アクセサリー入れなど、用途に合わせて使えます。

用途お箸、スプーン、フォークや、ペンなど文房具の収納など材質アカシア材、18-0ステンレススチール、表面塗装/ラッカー塗装寸法(mm)50×310×90備考【食器洗浄機・食器乾燥機】使用不可内容量1個
注意
※本製品は天然のアカシア材を切り出して生産されている為、時期や場所によって木目や色の濃淡に個体差が生じます。材質の特性としてご理解ください。
※ご購入後しばらくは木材の芳香成分や表面のラッカー塗装により匂いが生じることがありますが、風通しのよい場所に放置していただくことで軽減されていきます。
※ラッカー塗装は高温に弱い特性があります。火気や熱源から離れた場所でご使用ください。
※設置する物のサイズや重さによっては製品に適さない場合があります。また、極端に重い物、大きな物の設置は転倒する恐れがありますのでお止めください。
※必ず安定した平らな場所でご使用ください。
※硬いものや鋭いもので衝撃を与えないでください。キズや破損の原因となります。
※直射日光に長期間さらされますと色褪せや反り等の原因となります。
※高温多湿な場所で保管されますとカビ等の原因となります。
※冷蔵庫・冷凍庫でのご使用はできません。
※簡単な汚れは軽く絞った柔らかい布等で拭き取ってください。
※色素の強いもの等が付着した際は、すぐ水で洗い流したのち、中性洗剤と柔らかいスポンジで洗浄してください。洗浄後はすぐに全体の水気をよく拭き取り、乾燥させてから日陰で保管してください。
※お湯や水のつけおき洗いは避けてください。反りやサビの原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73550980K19-0109
オープン
2,600
2,860(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする