PLEATS CAKE STAND(プリーツケーキスタンド)

PLEATS CAKE STAND(プリーツケーキスタンド) - ダルトンPLEATS CAKE STAND(プリーツケーキスタンド) - ダルトンPLEATS CAKE STAND(プリーツケーキスタンド) - ダルトンPLEATS CAKE STAND(プリーツケーキスタンド) - ダルトン

全身が透明なガラスで物怖じすることなく発揮されている存在感。ひらひらと揺らめく様に縁取られたプリーツのデザイン。
お菓子やチョコレート、フルーツなどの食品はもちろん、植物やアクセサリーのスタンドとしても最適。
サイズ違いで重ね合わせることで、テーブル内でのスペースの確保やディスプレイの幅を広げることができ、あらゆるシーンをデコレートします。

用途
お菓子やフルーツ、アクセサリーのディスプレイなど
材質
ソーダガラス
備考
【電子レンジ・オーブン・食器洗浄機】使用不可
内容量
1個
注意
※ご使用前に洗浄してください。洗浄の際は、やわらかいスポンジに中性洗剤をつけて手洗いしてください。
※本製品は製品特性上、若干の歪み・波打ち・気泡などがあります。製品特性としてご理解ください。
※ハンドメイドの製造工程により、製品サイズ・厚み・形状等に個体差が生じます。あらかじめご了承ください。
※プレートとスタンドは接着固定しており、接着箇所が透けて見えます。製品特性としてご理解ください。
※本製品は耐熱ガラスではありません。電子レンジ・オーブン・食器洗浄機は使用できません。また、急激な温度差で割れることがあります。十分ご注意ください。
※本製品に破損箇所が生じた場合は直ちにご使用をおやめください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
平面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
M-0697/180 7355121773551217M-0697/18077×Φ178180Φ125
オープン
¥1,300
¥1,430(税込)
13日以内出荷
返品不可
M-0697/250 7355122673551226M-0697/25077×Φ250250Φ200
オープン
¥2,000
¥2,200(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする