M-0697/250 PLEATS CAKE STAND(プリーツケーキスタンド) ダルトン 73551226

M-0697/250 PLEATS CAKE STAND(プリーツケーキスタンド) ダルトン 73551226
M-0697/250 PLEATS CAKE STAND(プリーツケーキスタンド) ダルトン 73551226

PLEATS CAKE STAND(プリーツケーキスタンド)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
寸法(mm)77×Φ250
内容量1個注文コード73551226品番M-0697/250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,200
販売価格(税別)
¥2,000

全身が透明なガラスで物怖じすることなく発揮されている存在感。ひらひらと揺らめく様に縁取られたプリーツのデザイン。
お菓子やチョコレート、フルーツなどの食品はもちろん、植物やアクセサリーのスタンドとしても最適。
サイズ違いで重ね合わせることで、テーブル内でのスペースの確保やディスプレイの幅を広げることができ、あらゆるシーンをデコレートします。

用途
お菓子やフルーツ、アクセサリーのディスプレイなど
寸法(mm)
77×Φ250
タイプ
250
平面幅(mm)
Φ200
材質
ソーダガラス
備考
【電子レンジ・オーブン・食器洗浄機】使用不可
注意
※ご使用前に洗浄してください。洗浄の際は、やわらかいスポンジに中性洗剤をつけて手洗いしてください。
※本製品は製品特性上、若干の歪み・波打ち・気泡などがあります。製品特性としてご理解ください。
※ハンドメイドの製造工程により、製品サイズ・厚み・形状等に個体差が生じます。あらかじめご了承ください。
※プレートとスタンドは接着固定しており、接着箇所が透けて見えます。製品特性としてご理解ください。
※本製品は耐熱ガラスではありません。電子レンジ・オーブン・食器洗浄機は使用できません。また、急激な温度差で割れることがあります。十分ご注意ください。
※本製品に破損箇所が生じた場合は直ちにご使用をおやめください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする