DESKTOP TRAY(デスクトップトレイ)

DESKTOP TRAY(デスクトップトレイ) - ダルトンDESKTOP TRAY(デスクトップトレイ) - ダルトンDESKTOP TRAY(デスクトップトレイ) - ダルトンDESKTOP TRAY(デスクトップトレイ) - ダルトンDESKTOP TRAY(デスクトップトレイ) - ダルトンDESKTOP TRAY(デスクトップトレイ) - ダルトン

ガシガシ使って欲しいスチールトレイ。
小さすぎず、大きすぎず、スタッキングも可能なので保管にも困りません。
使い込むほど味わいが増すスチールに、アルミのワイヤーが程よい抜け感をプラス。
中央にはエンボス加工のDULTONロゴがさりげなく映えます。
お気に入りのカラーを育てるも良し、色違いで揃えて気分で使い分けるも良し。

用途
カギやアクセサリーなど小物の整理やキャッシュトレイなど
材質
スチール(粉体塗装)、アルミニウム
寸法(mm)
22×205×95
内寸(mm)
20×180×70
内容量
1箱(3個)
注意
※本製品は、トレイのフチに鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。
※製造工程上、コーナーの1箇所に小さな穴が空いております。また、本体の表面塗装は僅かな擦れや小傷が見られる場合があります。製品の特性として予めご理解ください。
※食品用のトレイではありません。
※小さなお子様のご使用は思わぬ事故につながる場合があります。お取扱いには十分ご注意ください。
※液体等を入れないでください。
※直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所でのご使用、保管はおやめください。
※本製品の丸洗いはおやめください。汚れが見られた際は濡らした柔らかい布で軽く拭き取ってください。
※強い衝撃を与えないでください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120-365GG 7355094673550946120-365GGグレーグリーン
オープン
¥2,400
¥2,640(税込)
13日以内出荷
返品不可
120-365NB 7355095573550955120-365NBネイビー
オープン
¥2,400
¥2,640(税込)
13日以内出荷
返品不可
120-365YL 7355097173550971120-365YLイエロー
オープン
¥2,400
¥2,640(税込)
13日以内出荷
返品不可
120-365BC 7355093773550937120-365BCブリックブラウン
オープン
¥2,400
¥2,640(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする