120-365BC DESKTOP TRAY(デスクトップトレイ) ダルトン 73550937

120-365BC DESKTOP TRAY(デスクトップトレイ) ダルトン 73550937
120-365BC DESKTOP TRAY(デスクトップトレイ) ダルトン 73550937

DESKTOP TRAY(デスクトップトレイ)

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(3個)
色
ブリックブラウン
注文コード
73550937
品番
120-365BC
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,640
販売価格(税別)
¥2,400

ガシガシ使って欲しいスチールトレイ。
小さすぎず、大きすぎず、スタッキングも可能なので保管にも困りません。
使い込むほど味わいが増すスチールに、アルミのワイヤーが程よい抜け感をプラス。
中央にはエンボス加工のDULTONロゴがさりげなく映えます。
お気に入りのカラーを育てるも良し、色違いで揃えて気分で使い分けるも良し。

用途
カギやアクセサリーなど小物の整理やキャッシュトレイなど
色
ブリックブラウン
材質
スチール(粉体塗装)、アルミニウム
寸法(mm)
22×205×95
内寸(mm)
20×180×70
注意
※本製品は、トレイのフチに鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。
※製造工程上、コーナーの1箇所に小さな穴が空いております。また、本体の表面塗装は僅かな擦れや小傷が見られる場合があります。製品の特性として予めご理解ください。
※食品用のトレイではありません。
※小さなお子様のご使用は思わぬ事故につながる場合があります。お取扱いには十分ご注意ください。
※液体等を入れないでください。
※直射日光の当たる場所、高温多湿になる場所でのご使用、保管はおやめください。
※本製品の丸洗いはおやめください。汚れが見られた際は濡らした柔らかい布で軽く拭き取ってください。
※強い衝撃を与えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする