MAGNETIC HOOK SET OF 2(マグネティックフック2pcsセット)
頑固な強力マグネットに、タフなデザインのプレートを配したフック。
引っ掛ける、吊るす、と様々なポジションで活躍する彼は、オフィスのロッカーやデスク周り、自宅のキッチンやガレージ等で、絶大な利便性を発揮します。お馴染みのS字フックと組み合わせれば、何か面白い事が出来る予感。
- 用途
- 会社や学校のロッカー、自宅のキッチンなど
- 材質
- スチール、磁石
- 寸法(mm)
- 32×Φ15
- 内容量
- 1セット(2個)
注意
※本製品は磁石を使用しております。「ペースメーカー」等の電子医療機器の近くでのご使用はおやめ下さい。※クレジットカード等、磁気の影響を受けやすい物に近づけないで下さい。
※小さなお子様、ペットの誤飲にご注意下さい。
※本製品にはサビ留め加工を施しておりません。湿気のある場所で使用したりしますと、錆びる場合があります。
※濡れた際は風通しの良い日陰で乾燥させて下さい。
マグネット用品 の新着商品
カテゴリ


















![強力ネオジムマグネットフック 2個組 FIN-1199 ファイン[日用品] 強力ネオジムマグネットフック 2個組 FIN-1199 ファイン[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03803060-260908-02.jpg)