トライメイト
マグネットフック カラビナフックタイプ ブラック TR-MGF003シリーズ
強力マグネットで、垂直面にも水平面にもピタッと吸着。
取り外しできるカラビナ式フックで、吊り下げたアイテムをしっかりホールド。
材質
ネオジム磁石
色
ブラック
内径(Φmm)
カラビナ:約32×12
可動範囲
カラビナ:自在回転、前後180度
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
磁石寸法(mm)
本体寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05718452
TR-MGF003-20-BK
26
Φ20
Φ2×1.7(カラビナ含む全長5.5)
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
05718461
TR-MGF003-32-BK
52
Φ32
Φ3.2×1.7(カラビナ含む全長5.5)
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
05718470
TR-MGF003-25-BK
37
Φ25
Φ2.5×1.7(カラビナ含む全長5.5)
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください