MIXED-MELAMINE STACKING TRAY(ミックスメラミンスタッキングトレイ)
リユースのメラミン材を混ぜ込んでつくられた小物トレイ。一点一点、色や模様の出方に個性があり、奥行きがあるのが特徴です。
文房具やコスメ、工具など、細かなアイテムを収納するのに適しています。
丈夫で使いやすく、中に物を入れたまま重ねることができるので、複数使いもおすすめです。
- 用途
- 文房具やコスメ、工具など、小物の収納に
- 材質
- メラミン樹脂
- 寸法(mm)
- 38×170×120
- 内寸法(mm)
- 25×150×100
- 耐熱温度(℃)
- 90
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は小物置きです。食品皿ではありません。※一部材料をリユースし混ぜ合わせ風合いを出しています。色の斑点や配合・模様に個体差があります。
※火気のそばや直射日光の当たる場所での使用やおやめください。
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ































