曜日別特売
M-0864GY MIXED-MELAMINE STACKING TRAY(ミックスメラミンスタッキングトレイ) ダルトン 73550535

M-0864GY MIXED-MELAMINE STACKING TRAY(ミックスメラミンスタッキングトレイ) ダルトン 73550535
M-0864GY MIXED-MELAMINE STACKING TRAY(ミックスメラミンスタッキングトレイ) ダルトン 73550535

MIXED-MELAMINE STACKING TRAY(ミックスメラミンスタッキングトレイ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
色グレー
内容量1個注文コード73550535品番M-0864GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
¥900

リユースのメラミン材を混ぜ込んでつくられた小物トレイ。一点一点、色や模様の出方に個性があり、奥行きがあるのが特徴です。
文房具やコスメ、工具など、細かなアイテムを収納するのに適しています。
丈夫で使いやすく、中に物を入れたまま重ねることができるので、複数使いもおすすめです。

用途
文房具やコスメ、工具など、小物の収納に
色
グレー
材質
メラミン樹脂
寸法(mm)
38×170×120
内寸法(mm)
25×150×100
耐熱温度(℃)
90
注意
※本製品は小物置きです。食品皿ではありません。
※一部材料をリユースし混ぜ合わせ風合いを出しています。色の斑点や配合・模様に個体差があります。
※火気のそばや直射日光の当たる場所での使用やおやめください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする