STACKABLE DRAWER HORIZONTAL(スタッカブルドロワーホリゾンタル)
どっしりとした重量感のあるスチール製卓上ドロワー。
引き出しの落下を防ぐストッパー、スタッキング時の安定を保つ凹凸や背面の固定用フックなど、使う際に起こり得るストレスを軽減。
ごくシンプルな構造ゆえに、背面のエンボスロゴや取手のカードホルダーなど、細部へのこだわりが惹き立ちます。
A4サイズの書類などを収納できます。
- タイプ
- ※本製品は製造工程上、鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。ご注意ください。
※引き出しの開閉時、隙間に指や手を挟んだり、本製品の角でケガをしないよう、取り扱いにはご注意ください。
※移動の際は本体をしっかりと持ち上げて移動させてください。引きずったりしますと設置面にキズが付く恐れがあります。
※小さなお子様がご使用になる際は、必ず大人が同伴のもとでおこなってください。
※本製品には防水加工、防錆加工は施しておりません。屋外での使用はできません。湿気のある場所に設置しますと錆びる恐れがあります。
※平らな安定した場所に設置してください。
※汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤に浸した布をしぼり、軽く拭き取ってください。タワシや磨き粉は使用しないでください。
※ご使用前には必ず各部分の破損、損傷がないことをご確認ください。
※直射日光の当たる場所で使用しますと、色あせ・変色等の原因となります。
※本製品を単独で設置の際は、付属の脚ゴムパーツを使用してください。
※本製品を積み重ねる際は上段になる方の脚ゴムパーツは付けずに、上段背面にあるフックが下段に掛かっている事を確認して重ねて下さい。(タイプ)
- 用途
- 机の小物や書類の整理整頓に
- 寸法(mm)
- 73×320×240
- 内寸(mm)
- 65×305×230
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は製造工程上、鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。ご注意ください。※引き出しの開閉時、隙間に指や手を挟んだり、本製品の角でケガをしないよう、取り扱いにはご注意ください。
※移動の際は本体をしっかりと持ち上げて移動させてください。引きずったりしますと設置面にキズが付く恐れがあります。
※小さなお子様がご使用になる際は、必ず大人が同伴のもとでおこなってください。
※本製品には防水加工、防錆加工は施しておりません。屋外での使用はできません。湿気のある場所に設置しますと錆びる恐れがあります。
※平らな安定した場所に設置してください。
※汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤に浸した布をしぼり、軽く拭き取ってください。タワシや磨き粉は使用しないでください。
※ご使用前には必ず各部分の破損、損傷がないことをご確認ください。
※直射日光の当たる場所で使用しますと、色あせ・変色等の原因となります。
※本製品を単独で設置の際は、付属の脚ゴムパーツを使用してください。
※本製品を積み重ねる際は上段になる方の脚ゴムパーツは付けずに、上段背面にあるフックが下段に掛かっている事を確認して重ねて下さい。
デスクオプション の新着商品
カテゴリ