121-376IV STACKABLE DRAWER HORIZONTAL(スタッカブルドロワーホリゾンタル) ダルトン 73550666

121-376IV STACKABLE DRAWER HORIZONTAL(スタッカブルドロワーホリゾンタル) ダルトン 73550666
121-376IV STACKABLE DRAWER HORIZONTAL(スタッカブルドロワーホリゾンタル) ダルトン 73550666
121-376IV STACKABLE DRAWER HORIZONTAL(スタッカブルドロワーホリゾンタル) ダルトン 73550666
121-376IV STACKABLE DRAWER HORIZONTAL(スタッカブルドロワーホリゾンタル) ダルトン 73550666

STACKABLE DRAWER HORIZONTAL(スタッカブルドロワーホリゾンタル)

商品レビューを投稿する
返品不可
色アイボリー
内容量1個注文コード73550666品番121-376IV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,600
販売価格(税別)
¥6,000

どっしりとした重量感のあるスチール製卓上ドロワー。
引き出しの落下を防ぐストッパー、スタッキング時の安定を保つ凹凸や背面の固定用フックなど、使う際に起こり得るストレスを軽減。
ごくシンプルな構造ゆえに、背面のエンボスロゴや取手のカードホルダーなど、細部へのこだわりが惹き立ちます。
A4サイズの書類などを収納できます。

タイプ
※本製品は製造工程上、鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。ご注意ください。
※引き出しの開閉時、隙間に指や手を挟んだり、本製品の角でケガをしないよう、取り扱いにはご注意ください。
※移動の際は本体をしっかりと持ち上げて移動させてください。引きずったりしますと設置面にキズが付く恐れがあります。
※小さなお子様がご使用になる際は、必ず大人が同伴のもとでおこなってください。
※本製品には防水加工、防錆加工は施しておりません。屋外での使用はできません。湿気のある場所に設置しますと錆びる恐れがあります。
※平らな安定した場所に設置してください。
※汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤に浸した布をしぼり、軽く拭き取ってください。タワシや磨き粉は使用しないでください。
※ご使用前には必ず各部分の破損、損傷がないことをご確認ください。
※直射日光の当たる場所で使用しますと、色あせ・変色等の原因となります。
※本製品を単独で設置の際は、付属の脚ゴムパーツを使用してください。
※本製品を積み重ねる際は上段になる方の脚ゴムパーツは付けずに、上段背面にあるフックが下段に掛かっている事を確認して重ねて下さい。(タイプ)
用途
机の小物や書類の整理整頓に
材質
スチール(粉体塗装)
色
アイボリー
寸法(mm)
73×320×240
内寸(mm)
65×305×230
注意
※本製品は製造工程上、鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。ご注意ください。
※引き出しの開閉時、隙間に指や手を挟んだり、本製品の角でケガをしないよう、取り扱いにはご注意ください。
※移動の際は本体をしっかりと持ち上げて移動させてください。引きずったりしますと設置面にキズが付く恐れがあります。
※小さなお子様がご使用になる際は、必ず大人が同伴のもとでおこなってください。
※本製品には防水加工、防錆加工は施しておりません。屋外での使用はできません。湿気のある場所に設置しますと錆びる恐れがあります。
※平らな安定した場所に設置してください。
※汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤に浸した布をしぼり、軽く拭き取ってください。タワシや磨き粉は使用しないでください。
※ご使用前には必ず各部分の破損、損傷がないことをご確認ください。
※直射日光の当たる場所で使用しますと、色あせ・変色等の原因となります。
※本製品を単独で設置の際は、付属の脚ゴムパーツを使用してください。
※本製品を積み重ねる際は上段になる方の脚ゴムパーツは付けずに、上段背面にあるフックが下段に掛かっている事を確認して重ねて下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする