曜日別特売

AC1900 メッシュWi-Fiシステム(3台セット)

AC1900 メッシュWi-Fiシステム(3台セット) - TP-LINK

1900Mbps WiFi スピード 3×3 MU-MIMOに対応し、最大1900Mbps (600Mbps + 1300Mbps)の高速WiFiで4K動画のストリーミングもラクラク再生。†‡ 最大100台接続可能 100台近い端末が繋がった混雑したネットワークでもDecoはトラフィックを処理。† どこでも途切れず繋がる DecoのWiFiは、何台のユニットを設置しても接続先のSSIDが1つに統一されているので、スマートフォンなどを持って家の中を移動しても最適なDecoユニットに接続先を自動で切り替え。§ ギガビット対応 ギガビット対応のWAN/LANポートを3つ備えているので、高速の有線接続も利用可能。△ 保護者による制限機能 オンライン時間や好ましくないウェブサイトのブロックなど、家族のメンバー毎にプロファイルを作成して管理が可能。 ブリッジモード対応 通常のルーターとしてはもちろんブリッジモード(アクセスポイント)にも対応しているので、ルーターが貸与されている環境でもメッシュWiFiを構築可能。 アプリでかんたん設定 Decoの設定管理はすべて専用設計のスマートフォンアプリで行うため、迷うことなく設定可能。

仕様●J-Moss:対応●LANインターフェース:10/100/1000BASE x 3(※WAN/LAN シェアポート) ●WANインターフェース:10/100/1000BASE x 3(※WAN/LAN シェアポート) ●その他インターフェース:10/100/1000BASE x 3(※WAN/LAN シェアポート) ●その他環境及び安全規格:VCCI、CE、FCC●本体サイズ(D):91mm●本体サイズ(H):163mm●本体サイズ(W):91mm●環境自己主張マーク:なし●通信速度(その他サポート):AC1900●適用回線:FTTH、CATV、ADSL●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:適合●電波法:適合●電波法備考:適合付属品ACアダプター、LANケーブル本体質量(g)1080最大消費電力(W)18,3ユニットの為、ACアダプタを3個使用します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73561507Deco S7(3-pack)(JP)
オープン
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする