Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー
1)洗練されたミニマルデザイン。
Macと統一感あるシルバー筐体
MacBookの収納時にフィットするラバーパッド
高さ調整、ピボット、スウィーベル、ティルト機能付きのエルゴノミクスデザイン。2)MacBookと一貫性のある色味の表現。
Display P3の色域を98%カバー
カラーモード「M-bookモード」でMacBookの色味と自動マッチ
Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒やクリアな映像表現
120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表現
FreeSync Premium対応
2000:1の高コントラスト比。3)画面設定ソフト「Display Pilot 2」でMacともっと連動。
MAモニターの輝度や音量の調整を、Appleキーボードと連動
MAモニターとMacBookの 輝度の連動
MAモニター設定を、Macの 集中モードと連動。4)シンプルでフレキシブルな接続性。
Thunderbolt 4ケーブル1本で映像入力とMacBookへの給電
映像入力はThunderbolt 4のほかにもUSB-C、HDMIポートを搭載
2台目のモニターにつなぐデイジーチェーン対応
- サイズ
- 31.5
- 表面処理
- グレア
- コントラスト比
- 2000:1
- 解像度
- 3840×2160
- 入力端子
- USB-C (PD90W給電対応、映像転送対応)、HDMI 2.1 ×2、DisplayPort 1.4、USB Downstream (ハブ機能)
- 色(本体)
- シルバー
- バックライト
- LED
- アスペクト比
- 16:9
- パネル駆動方式
- IPS
- 輝度(cd/m2)
- 450
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
































