MA320UG Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー) 73561586

MA320UG Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー) 73561586
MA320UG Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー) 73561586
MA320UG Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー) 73561586
MA320UG Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー) 73561586
MA320UG Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー) 73561586
MA320UG Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー) 73561586
MA320UG Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー BenQ(ベンキュー) 73561586

Mac向け4Kモニター 31.5型/3840×2160/シルバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
73561586
品番
MA320UG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

1)洗練されたミニマルデザイン。
Macと統一感あるシルバー筐体
MacBookの収納時にフィットするラバーパッド
高さ調整、ピボット、スウィーベル、ティルト機能付きのエルゴノミクスデザイン。2)MacBookと一貫性のある色味の表現。
Display P3の色域を98%カバー
カラーモード「M-bookモード」でMacBookの色味と自動マッチ
Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒やクリアな映像表現
120Hzリフレッシュレートで滑らかな映像表現
FreeSync Premium対応
2000:1の高コントラスト比。3)画面設定ソフト「Display Pilot 2」でMacともっと連動。
MAモニターの輝度や音量の調整を、Appleキーボードと連動
MAモニターとMacBookの 輝度の連動
MAモニター設定を、Macの 集中モードと連動。4)シンプルでフレキシブルな接続性。
Thunderbolt 4ケーブル1本で映像入力とMacBookへの給電
映像入力はThunderbolt 4のほかにもUSB-C、HDMIポートを搭載
2台目のモニターにつなぐデイジーチェーン対応

サイズ
31.5
表面処理
グレア
コントラスト比
2000:1
解像度
3840×2160
入力端子
USB-C (PD90W給電対応、映像転送対応)、HDMI 2.1 ×2、DisplayPort 1.4、USB Downstream (ハブ機能)
色(本体)
シルバー
バックライト
LED
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
IPS
輝度(cd/m2)
450

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする