曜日別特売

LAVIE N16用 16GB SODIMM(DDR5) PC5-44800

LAVIE N16用 16GB SODIMM(DDR5) PC5-44800 - NEC
仕様●その他環境及び安全規格:ISO14001対応●メモリタイプ:SO-DIMM●容量内容:8GB×1●本体サイズ(D):4mm●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし容量8000MB本体質量(g)7対応機種PC-N1655Lシリーズ、PC-N1635LシリーズRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73561541PC-AC-ME098C
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする