曜日別特売

LIFEBOOK A5515/AX (C3/SM/W11P64)

LIFEBOOK A5515/AX (C3/SM/W11P64) - 富士通
仕様●CPU詳細:インテル Core 3 プロセッサー 100U(クロック周波数 Pコア 最大4.70GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●VCCI:対応 VCCI ClassB●VRAM容量:メインメモリと共用●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:Bluetooth V5.4準拠●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:12区分 23.7kWh/年 (AA)●グラフィックコントローラ:Intel Graphics(CPU内蔵)●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:PC5-5200(DDR5-5200)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●本体サイズ(H×W×D):368(W)×250(D)×23.9~31.5(H)mm●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)5.3電源ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート、角型DC-IN)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)1950最大消費電力(W)74,約74解像度HD(1366×768ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード/カラー(黒)キーピッチ約18.4mm/キーストローク約2.5mm、106キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチドライブ有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×1(左側面)オフィスソフトなし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73559730FMVA0H041P
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73559730FMVA0H041P80226810FMVA0H061P画像準備中LIFEBOOK A5515/AX (C3/SM/W11P64)富士通1台
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする