消費電力(W)3.6電源USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)1340最大消費電力(W)74,約74解像度WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、84キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します)オフィスソフトなし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)内容量1台