LIFEBOOK U5415/AX (CU5/W11P64/OFHB)

LIFEBOOK U5415/AX (CU5/W11P64/OFHB) - 富士通
消費電力(W)3.6電源USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)1340最大消費電力(W)74,約74解像度WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、84キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73560141FMVU0F042P
オープン
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
73560159FMVU0F044P
オープン
229,800
252,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
73560177FMVU0F046P
オープン
249,800
274,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする