仕様●CPU詳細:AMD Ryzen 5 220 プロセッサー●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●VCCI:対応 VCCI ClassB●VRAM容量:メインメモリと共用●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:Bluetooth V5.4準拠●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:12区分 16.1kWh/年 (AAA)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon 740M (CPU内蔵)●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)Microsoft Pluton●バッテリ:リチウムイオン 47Wh(標準バッテリー)●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●本体サイズ(H×W×D):313(W)×223(D)×19.5(H)mm●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2025 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、電源ケーブル、リチウムイオン電池が対象●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:有線LAN●電波法:適合●電波法備考:無線LAN消費電力(W)4.5電源USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)1340最大消費電力(W)74,約74解像度WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm、84キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 7(2.88Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB4(Gen3x2)(DisplayPort Alternate Mode対応、電源オフUSB充電機能付き)×2 (左側面) ※給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用しますオフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)内容量1台