- 消費電力(W)
- 3.2
- 電源
- USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
- 本体質量(g)
- 1036
- 最大消費電力(W)
- 74,約74
- 解像度
- WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色
- スピーカー
- ステレオスピーカー内蔵
- チップセット
- CPUと一体
- キーボード
- あり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠)
- ポインティングデバイス
- あり フラットポイント
- Webカメラ
- あり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
- 無線LAN
- Wi-Fi 7(5.76Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応
- USB
- Type-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します)
- オフィスソフト
- なし(Office Home & Business 2024 5日試用版添付)
- 内容量
- 1台