4G1iR16 5120U/AW/12/1P/BWSE-1

4G1iR16 5120U/AW/12/1P/BWSE-1 - HP(日本ヒューレット・パッカード)

1920×1200ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.858kg~

仕様
●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●タッチパネル:非搭載●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●プロセッサーテクノロジー:第14世代●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●国際エネルギースター:登録●対応SIMサイズ:なし●注意事項:本システムはWindows 11ソフトウェアのライセンスを付属しています。●附属品:ACアダプター、電源コード等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオンポリマー電池●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合
電源
HP 45W USB Type-C アダプター
表面処理
非光沢パネル
本体質量(kg)
約1.858
最大消費電力(W)
45
バッテリー
リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、56WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))
メモリー容量
メインメモリ:(標準)16GB/(最大)48GB
輝度
最大300nits
キャッシュメモリ(MB)
12
解像度
1920×1200ドット(WUXGA)
外部出力端子
ディスプレイ:HDMI2.1ポート
使用CPU
インテルCore5プロセッサー120U
キーストローク(mm)
1.5
スピーカー
Audio by Poly Studio 内蔵デュアルステレオスピーカー 、内蔵デュアルアレイマイク
動作温度(℃)
0~35(光ドライブ非書き込み時)、5~35(光ドライブ書き込み時)
動作湿度(%)
10~90(但し、結露しないこと)
OS
Windows 11 Pro(日本語)
動作周波数(GHz)
最大5
チップセット
プロセッサー内蔵
キーボード
JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイス
クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ
FHD Webカメラ、プライバシーシャッター付き
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
約20.90×359.4×251(最厚部19.90、10.90(前部)/17.00(後部)(突起部含まず))
キーピッチ(mm)
19×19
ヘッドフォン端子
コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1
バックライト
LED
グリーン購入法
適合
アスペクト比
16:10
エネルギー消費効率(kWh/年)
12区分/22.4(AAA)
コア数
Performance-cores×2/Efficient-cores×8
スレッド数
12
TVチューナー
なし
SSD
256GB
メモリ規格
SO-DIMM DDR5-5600
内蔵グラフィックス
インテルグラフィックス(プロセッサー内蔵)
光学ドライブ
なし
モニターサイズ
16インチワイド
有線LAN
LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LAN
Intel AX211 Wi-Fi 6E 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3
USB
USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-A 5Gbps signaling rate (Powered)×1、USB Type-C 20Gbps signaling rate (USB Power Delivery3.0/DisplayPort 1.4) ×2
オフィスソフト
なし
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82367735E05JFAT#ABJ
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする