丸山製作所
肩掛式刈払機
マジかるスタート搭載、軽い引き力でエンジン始動。
4流掃シリンダを採用。
少ない燃料でも燃焼しやすくなり、燃費の工場、馬力UPを実現しました。
用途
草刈り作業に
付属品
【刈刃】チップソー230mm
長さ(mm)
1835
幅(mm)
535
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
385
形式
両手ハンドル
燃料タンク容量(L)
0.55
エンジンタイプ
GE233(2サイクル)
振動3軸合成値(m/s
2
)
2.8
排気量(cm
3
)
23
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73555338
MLB230XU
¥
46,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください