曜日別特売

Xenon Ultra 1960GHD KBDセット

Xenon Ultra 1960GHD KBDセット - ウェルコムデザイン

世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。有線KBセット

仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない付属品KBDケーブル電源4.75~5.25 VDC本体質量(g)147コネクタ形状PS/2消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースキーボードウェッジインターフェースRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
735608591960GHD-K
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする