世界標準の2次元コード・スキャナXenonシリーズの最新モデル。進化したスキャン性能により近距離から遠距離まで、あらゆる距離で瞬時に読み取りが可能です。有線USBセット。1960GHD-2USB
仕様●PCS値:最小15%●ケーブル長:3m●バーコードタイプ:2次元バーコードリーダー●本体サイズ(D):108mm●本体サイズ(H):160mm●本体サイズ(W):70mm●環境自己主張マーク:なし●読取センサー:1280 × 800画素, CMOS, グローバルシャッター●読取可能コード(一次元):JAN13、JAN8、EAN13/8、Code39、 Code128、GS1-128、UPC-A、UPC-E、 Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)等●読取可能コード(二次元):あり QRコード、MicroQR、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、MaxiCode、Aztec、GS1 Composite(GS1合成シンボル)、他●読取角度:ロール:360度、ピッチ:±65度、スキュー:±65度●読取距離:20mil Code39:4mm~814mm、20mil QR Code:0mm~392mm●読取速度:最大400cm/秒●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない付属品USBケーブル電源4.75~5.25 VDC本体質量(g)147コネクタ形状USB-A消費電力MAX 500mA @ 5VDC分解能1D:0.0508mm、2D: 0.152mm光源照明LED:2700K 白色LED LEDエイマー光源:525nmインターフェースUSB-HID、USB-COMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台