ボトルが入るショルダーバッグ
ボトルを携帯できるお洒落なショルダーバッグ!ちょっとしたお出かけにぴったり!スマホやお財布をすっきり収納できるショルダーバッグ。外側ファスナーを開けば、ペットボトルやマグボトルもすっぽり。アルミ蒸着仕様で冷たさをキープし、暑い季節にも大活躍!ひもの長さも調整できるので、スタイルに合わせて使えます。
- 用途
- ショルダーバッグ ボトル アウトドア
- 材質
- 本体/合成皮革・ポリエステル(アルミ蒸着)、ファスナー/亜鉛合金
- 幅(mm)
- 105
- 色
- ブラック
- 高さ(mm)
- 55
- 縦(mm)
- 182
- 紐長(cm)
- 60~120
- 内容量
- 1個
その他バッグ の新着商品
カテゴリ
































