曜日別特売
QT-652 ボトルが入るショルダーバッグ ヒラカワ 73572138

※使用例

QT-652 ボトルが入るショルダーバッグ ヒラカワ 73572138
QT-652 ボトルが入るショルダーバッグ ヒラカワ 73572138
QT-652 ボトルが入るショルダーバッグ ヒラカワ 73572138
QT-652 ボトルが入るショルダーバッグ ヒラカワ 73572138
QT-652 ボトルが入るショルダーバッグ ヒラカワ 73572138
QT-652 ボトルが入るショルダーバッグ ヒラカワ 73572138

ボトルが入るショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73572138
品番
QT-652
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

ボトルを携帯できるお洒落なショルダーバッグ!ちょっとしたお出かけにぴったり!スマホやお財布をすっきり収納できるショルダーバッグ。外側ファスナーを開けば、ペットボトルやマグボトルもすっぽり。アルミ蒸着仕様で冷たさをキープし、暑い季節にも大活躍!ひもの長さも調整できるので、スタイルに合わせて使えます。

用途
ショルダーバッグ ボトル アウトドア
材質
本体/合成皮革・ポリエステル(アルミ蒸着)、ファスナー/亜鉛合金
幅(mm)
105
色
ブラック
高さ(mm)
55
縦(mm)
182
紐長(cm)
60~120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする